Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Feszültségfigyelő relé 3 fázis névleges feszültség: (380...415) V AC, 1 váltóérintkező 6 A GT86248 - 703184002022

MásolásMásolás
FINDER - Feszültségfigyelő relé 3 fázis névleges feszültség: (380...415) V AC, 1 váltóérintkező 6 A GT86248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Feszültségmérési tartomány - 300-480 V

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823372204

Sonepar cikkszám

GT86248

Gyártói cikkszám

703184002022

Gyártói típuskód

70.31.8.400.2022

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Feszültségmérési tartomány:

300-480 V

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

1 s

Szélesség:

35 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

60 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

88.8 mm

Mélység:

60.8 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-415 V

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé