Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Feszültségfigyelő relé GT86247 - 701182302022

MásolásMásolás
FINDER - Feszültségfigyelő relé GT86247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • 1. feszültségmérési tartomány - 170-230 V

  • 2. feszültségmérési tartomány - 220-270 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823364803

Sonepar cikkszám

GT86247

Gyártói cikkszám

701182302022

Gyártói típuskód

70.11.8.230.2022

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

1. feszültségmérési tartomány:

170-230 V

2. feszültségmérési tartomány:

220-270 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Feszültség küszöbértéke:

170-270 V

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

1 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

60 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé