Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1 váltó 240VAC GT20552 - 720182400000

MásolásMásolás
FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1 váltó 240VAC GT20552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Fizikai mérési elv - vezető

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 7 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823290607

Sonepar cikkszám

GT20552

Gyártói cikkszám

720182400000

Gyártói típuskód

72.01.8.240.0000

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Fizikai mérési elv:

vezető

Elektróda bemenetek száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

7 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

7 s

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Szélesség:

35 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

58 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 24-48V/DC/24-240V/AC0-100h ela