FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1 váltó 240VAC SN000013 - 720182400002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 7 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823314044
Sonepar cikkszám
SN000013
Gyártói cikkszám
720182400002
Gyártói típuskód
72.01.8.240.0002
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
7 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
7 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
58 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V