FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 24VDC GT65959 - 720190240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 1-4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823302171
Sonepar cikkszám
GT65959
Gyártói cikkszám
720190240000
Gyártói típuskód
72.01.9.024.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
1-4 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Elektróda bemenetek száma:
3
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
7 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
7 s
Fizikai mérési elv:
vezető
Kaszkádosítható:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
58 mm