FINDER - Időrelé 110-125V/AC moduláris léptető relé 1 G48563 - 130181250000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 2
Beépítési mélység - 58 mm
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823198149
Sonepar cikkszám
G48563
Gyártói cikkszám
130181250000
Gyártói típuskód
130181250000
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
58 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
90-130 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
110-125 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
750 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A
Kézi irányítás:
Nem