FINDER - Időrelé 12VAC/DC moduláris léptető relé 1zá G48561 - 130100120000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - elektronikus kapcsoló
Záróérintkezők száma - 0
Szerelési mód - DIN-sín
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823231372
Sonepar cikkszám
G48561
Gyártói cikkszám
130100120000
Gyártói típuskód
13.01.0.012.0000
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Záróérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
DIN-sín
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
12-12 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
58 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Váltóérintkezők száma:
1
Kézi irányítás:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
750 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A