Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé 230V/AC moduláris léptető relé 1záró G48564 - 130182300000

MásolásMásolás
FINDER - Időrelé 230V/AC moduláris léptető relé 1záró G48564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 2

  • Beépítési mélység - 58 mm

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823197258

Sonepar cikkszám

G48564

Gyártói cikkszám

130182300000

Gyártói típuskód

13.01.8.230.0000

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

58 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

50-60 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Kézi irányítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Időrelé 230V/AC moduláris léptető relé 1záró