Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé 24V/AC/DC moduláris léptető relé 1zá G48562 - 130100240000

MásolásMásolás
FINDER - Időrelé 24V/AC/DC moduláris léptető relé 1zá G48562

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823231365

Sonepar cikkszám

G48562

Gyártói cikkszám

130100240000

Gyártói típuskód

13.01.0.024.0000

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

0

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-24 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

58 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Váltóérintkezők száma:

1

Kézi irányítás:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Időrelé 24V/AC/DC moduláris léptető relé 1zá