FINDER - Időrelé ejtés késleltetésű 8A OVRAM engedélyes SN078457 - 874192200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 250-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 30-30 V
Névleges áram - 7 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078457
Gyártói cikkszám
874192200000
Gyártói típuskód
87.41.9.220.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
250-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
30-30 V
Névleges áram:
7 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
250-250 V
Relék ; Időrelé ; Időrelé ejtés késleltetésű 8A OVRAM engedélyes