FINDER - Időrelé ejtéskésleltetés 12-240V/AC/DC 0,1s-20h G72212 - 804102400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.1-86400 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823324593
Sonepar cikkszám
G72212
Gyártói cikkszám
804102400000
Gyártói típuskód
80.41.0.240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.1-86400 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
16 A
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
17.5 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
60.8 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
88.8 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Front szerelés:
Nem