FINDER - Időrelé megh 24V/AC-DC 0,1s-20h moduláris G72207 - 80110024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - behúzás késleltetés
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 16 A
1. időtartomány egység - másodpercek/órák
1. időtartomány - 0.1-20
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72207
Gyártói cikkszám
80110024
Gyártói típuskód
80.11.0.024.0000
Funkció:
behúzás késleltetés
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
1. időtartomány egység:
másodpercek/órák
1. időtartomány:
0.1-20
Szerelési mód:
DIN-sín
Üzemeltetési forma:
digitális egyes funkcióval
Modulszélesség:
1
Beépítési magasság:
60 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltó érintkezők száma:
1
Tápfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC