Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé multifunkc 12-240V/AC/DC 0,1s-20h 1W G71463 - 800102400000

MásolásMásolás
FINDER - Időrelé multifunkc 12-240V/AC/DC 0,1s-20h 1W G71463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen

  • Front szerelés - Nem

  • Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823274393

Sonepar cikkszám

G71463

Gyártói cikkszám

800102400000

Gyártói típuskód

80.01.0.240.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Front szerelés:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Időtartomány:

0.1-86400 s

Távirányítás lehetséges:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Névleges áram:

16 A

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

88.8 mm

Mélység:

60.8 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 12-240V/AC/DC 0,1s-20h 1W