FINDER - Időrelé multifunkc 24-48V/DC24-240V/AC 0,1s-10h G72213 - 850282400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Időtartomány - 0.05-360000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823275659
Sonepar cikkszám
G72213
Gyártói cikkszám
850282400000
Gyártói típuskód
85.02.8.240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Időtartomány:
0.05-360000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
10 A
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
240-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Szélesség:
20.6 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
27.7 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
59.5 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Front szerelés:
Nem