Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé multifunkc 240V/AC 0,01-100h 94,74 foglalat G71472 - 850482400000

MásolásMásolás
FINDER - Időrelé multifunkc 240V/AC 0,01-100h 94,74 foglalat G71472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823275895

Sonepar cikkszám

G71472

Gyártói cikkszám

850482400000

Gyártói típuskód

85.04.8.240.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

7 A

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

4

Szélesség:

20.6 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

63.1 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

27.7 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 240V/AC 0,01-100h 94,74 foglalat