Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Illesztőadatpter 26.XX reléhez 12VAC/DC GT39811 - 0269012

MásolásMásolás
FINDER - Illesztőadatpter 26.XX reléhez 12VAC/DC GT39811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felállítás típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Beépített védőáramkörrel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823093161

Sonepar cikkszám

GT39811

Gyártói cikkszám

0269012

Gyártói típuskód

026.9.012

Felállítás típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Beépített védőáramkörrel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló erősítő modul ; Illesztőadatpter 26.XX reléhez 12VAC/DC