FINDER - Impulzus relé 12VDC 2Z érintk 16A 1mod SN053339 - 202290124000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - mechanikus kapcsoló
Záróérintkezők száma - 2
Szerelési mód - DIN-sín
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823121536
Sonepar cikkszám
SN053339
Gyártói cikkszám
202290124000
Gyártói típuskód
20.22.9.012.4000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Záróérintkezők száma:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
12-12 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
58.4 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Váltóérintkezők száma:
0
Kézi irányítás:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
750 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A