Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 10A 1mod /15nyg/ dobozba GT36405 - 139182300000

MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 10A 1mod /15nyg/ dobozba GT36405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 1

  • Beépítési mélység - 22.7 mm

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823336619

Sonepar cikkszám

GT36405

Gyártói cikkszám

139182300000

Gyártói típuskód

13.91.8.230.0000

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

22.7 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Max. fénycsőterhelés:

300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

400 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

300 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

7 A

Kézi irányítás:

Nem

Érintkezőanyag: AgSnO2