Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 1z1ny érintk 16A 1mod GT26092 - 202382304000

MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 1z1ny érintk 16A 1mod GT26092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823122748

Sonepar cikkszám

GT26092

Gyártói cikkszám

202382304000

Gyártói típuskód

20.23.8.230.4000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1z1ny érintk 16A 1mod