Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 4áll. 2 é. 16A/250V G48614 - 202882304000

MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 4áll. 2 é. 16A/250V G48614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823195483

Sonepar cikkszám

G48614

Gyártói cikkszám

202882304000

Gyártói típuskód

20.28.8.230.4000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; LED pultvilágító 20W IP20 1600lm 120cm