FINDER - Impulzus relé 24VDC 1Z érintk 16A 1mod GT38075 - 202190244000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 1
Beépítési mélység - 58.4 mm
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823120171
Sonepar cikkszám
GT38075
Gyártói cikkszám
202190244000
Gyártói típuskód
20.21.9.024.4000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
58.4 mm
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
750 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A
Kézi irányítás:
Igen