FINDER - Installációs mágneskapcsoló 2 záróérintkező 25 A, tápfeszültség: 24 V AC/DC, Auto-Off-On - kapcsoló, LED + mechanikus állapotjelzés SN142843 - 223200241340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Záróérintkezők száma - 2
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 250-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142843
Gyártói cikkszám
223200241340
Gyártói típuskód
22.32.0.024.1340
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
250-440 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
300 VA
Modulszélesség:
1
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
300 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
200 VA
Védettség:
IP20