FINDER - Ipari relé, 3 váltóé, 10A 230VDC IP20 GT97574 - 601392200020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823052847
Sonepar cikkszám
GT97574
Gyártói cikkszám
601392200020
Gyártói típuskód
60.13.9.220.0020
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
3
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Névleges áram:
10 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
54.2 mm
Mélység:
36.4 mm