Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra heti 230V elektr 2modul 2 váltóé IP20 GT36378 - 129282300000

MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra heti 230V elektr  2modul 2 váltóé IP20 GT36378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • 24 h program - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823330013

Sonepar cikkszám

GT36378

Gyártói cikkszám

129282300000

Gyártói típuskód

12.92.8.230.0000

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

24 h program:

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Heti program:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

52596

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

1 min

Memóriahelyek száma:

60

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Nem

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé léptető csavarozható 230VAC/8A 2 váltó