Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra napi 230V /mech. 2 modul 1váltó IP20 G71457 - 120182300000

MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra napi 230V /mech. 2 modul 1váltó IP20 G71457

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823125251

Sonepar cikkszám

G71457

Gyártói cikkszám

120182300000

Gyártói típuskód

12.01.8.230.0000

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

70

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

1.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

30 min

Programlemezfelosztás 1:

30 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

105 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V /mech. 2 modul 1váltó