FINDER - Komplettre szerelt csatoló relé TS35 sínre 230V IP20 GT17726 - 593482300060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823118703
Sonepar cikkszám
GT17726
Gyártói cikkszám
593482300060
Gyártói típuskód
59.34.8.230.0060
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Névleges áram:
7 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
27 mm
Magasság:
79.7 mm
Mélység:
86.1 mm