FINDER - Komplettre szerelt csatoló relé TS35 sínre 24VDC GT26365 - 593390240050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26365
Gyártói cikkszám
593390240050
Gyártói típuskód
59.33.9.024.0050
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
3
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
27 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb
Magasság:
78.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
86.9 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb