Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z IP20 SN120591 - 223200124320

MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z IP20 SN120591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 12-12 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120591

Gyártói cikkszám

223200124320

Gyártói típuskód

22.32.0.012.4320

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

12-12 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

800 VA

Beépítési mélység:

60.8 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

500 VA

Védettség:

IP20

Mágneskapcsoló 12V AC/DC 25A 2z IP20