FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 25A 2z AgSnO2 mech.állapotjelzés IP20 GT54116 - 223202304320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Záróérintkezők száma - 2
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 250-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823355214
Sonepar cikkszám
GT54116
Gyártói cikkszám
223202304320
Gyártói típuskód
22.32.0.230.4320
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
250-440 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
800 VA
Modulszélesség:
1
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
800 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
500 VA
Védettség:
IP20