Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 4z AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 GT88866 - 224402304610

MásolásMásolás
FINDER - Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 4z AgSnO2 mech.állapotjelz IP20 GT88866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823376295

Sonepar cikkszám

GT88866

Gyártói cikkszám

224402304610

Gyártói típuskód

22.44.0.230.4610

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

440-440 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1500 VA

Modulszélesség:

3

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1500 VA

Beépítési mélység:

62.3 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1500 VA

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 230V AC/DC 63A 4z AgSnO2 mech.állapotjelz