FINDER - Mágneskapcsoló230V AC/DC 25A 2z AgNi, LED+mech. állapotjelzés +70 C-ig SN153497 - 227202301310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 32 A
Névleges működtető feszültség - 184-264 V
Záróérintkezők száma - 2
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153497
Gyártói cikkszám
227202301310
Gyártói típuskód
22.72.0.230.1310
Névleges üzemi áram:
32 A
Névleges működtető feszültség:
184-264 V
Záróérintkezők száma:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
440-440 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
2500 W
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
700 VA
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60.8 mm
Védettség:
IP20