Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Miniatűr ipari relé, foglalatba dugaszolható, tesztgomb, 3 váltóérintkező 10 A, tekercs: 220 V DC GT57481 - 553392200010

MásolásMásolás
FINDER - Miniatűr ipari relé, foglalatba dugaszolható, tesztgomb, 3 váltóérintkező 10 A, tekercs: 220 V DC GT57481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823120591

Sonepar cikkszám

GT57481

Gyártói cikkszám

553392200010

Gyártói típuskód

55.33.9.220.0010

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

3

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Névleges áram:

10 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

20.7 mm

Magasság:

37.2 mm

Mélység:

27.7 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 220V AC 3morze 10A+tesztgomb