Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Miniatűr printrelé 5VDC 1 váltóérintkező 10A IP20 GT31033 - 40519005

MásolásMásolás
FINDER - Miniatűr printrelé 5VDC 1 váltóérintkező 10A IP20 GT31033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 5-5 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823239729

Sonepar cikkszám

GT31033

Gyártói cikkszám

40519005

Gyártói típuskód

40.51.9.005.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-5 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

25 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

29 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Miniatűr printrelé 5VDC 1 váltóérintkező 10A