Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 110VAC 4morze 12A IP20 GT78417 - 563481100040

MásolásMásolás
FINDER - Relé 110VAC 4morze 12A IP20 GT78417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges áram - 12 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823324258

Sonepar cikkszám

GT78417

Gyártói cikkszám

563481100040

Gyártói típuskód

56.34.8.110.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges áram:

12 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Szélesség:

41 mm

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Magasság:

35.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

27.8 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 150W 240VAC