Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 120VAC 3morze 16A tesztgomb+áll. ind. FASTON IP20 GT69387 - 623381200040

MásolásMásolás
FINDER - Relé 120VAC 3morze 16A tesztgomb+áll. ind. FASTON IP20 GT69387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823123318

Sonepar cikkszám

GT69387

Gyártói cikkszám

623381200040

Gyártói típuskód

62.33.8.120.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Szélesség:

38.2 mm

Magasság:

47.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.8 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 120VAC 3morze 16A tesztgomb+áll. ind. FASTON