Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 12VAC 2morze 8A rögz vizsg nyomógomb+mech.á IP40 GT36276 - 465280120040

MásolásMásolás
FINDER - Relé 12VAC 2morze 8A  rögz vizsg nyomógomb+mech.á IP40 GT36276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823304861

Sonepar cikkszám

GT36276

Gyártói cikkszám

465280120040

Gyártói típuskód

46.52.8.012.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Névleges áram:

8 A

Védettség:

IP40

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

32.8 mm

Mélység:

29 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 12VAC 2morze 8A rögz vizsg nyomógomb+mech.á