Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 12VDC 4morze 7A tesztgomb+állapot indikátor IP20 006980 - 553490120040

MásolásMásolás
FINDER - Relé 12VDC 4morze 7A tesztgomb+állapot indikátor IP20 006980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 7 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823079431

Sonepar cikkszám

006980

Gyártói cikkszám

553490120040

Gyártói típuskód

55.34.9.012.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

7 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Szélesség:

20.7 mm

Magasság:

37.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

27.7 mm

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; Csengő 8-12V többszólamú