Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 220VDC 3morze 16A tesztgomb+áll.ind. FASTON IP20 GT44994 - 62339220

MásolásMásolás
FINDER - Relé 220VDC 3morze 16A tesztgomb+áll.ind. FASTON IP20 GT44994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823255927

Sonepar cikkszám

GT44994

Gyártói cikkszám

62339220

Gyártói típuskód

62.33.9.220

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

38.2 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Magasság:

49.1 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.8 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1morze 16A