Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 230VAC 2 váltó érintk 16A IP40 GT93793 - 628282304009

MásolásMásolás
FINDER - Relé 230VAC 2 váltó érintk 16A IP40 GT93793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823295602

Sonepar cikkszám

GT93793

Gyártói cikkszám

628282304009

Gyártói típuskód

62.82.8.230.4009

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

38.2 mm

Magasság:

68 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.8 mm

Védettség:

IP40

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 2 váltó érintk 16A