FINDER - Relé 230VAC 2morze 10A tesztgomb+led+állapot indikátor IP20 SN031891 - 553282300050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823075280
Sonepar cikkszám
SN031891
Gyártói cikkszám
553282300050
Gyártói típuskód
55.32.8.230.0050
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Szélesség:
20.7 mm
Magasság:
37.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
27.7 mm
Védettség:
IP20