FINDER - Relé 230VAC 2morze 16A FASTON IP20 G15628 - 628282300040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges áram - 16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823123707
Sonepar cikkszám
G15628
Gyártói cikkszám
628282300040
Gyártói típuskód
62.82.8.230.0040
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges áram:
16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Szélesség:
38.2 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
68 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
35.8 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
duroplaszt