Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 230VAC 3morze 16A G48607 - 202682304000

MásolásMásolás
FINDER - Relé 230VAC 3morze 16A G48607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823274515

Sonepar cikkszám

G48607

Gyártói cikkszám

202682304000

Gyártói típuskód

20.26.8.230.4000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé 230VAC 3morze 16A