FINDER - Relé 230VAC 4morze 5A IP20 G37326 - 553482300050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823076850
Sonepar cikkszám
G37326
Gyártói cikkszám
553482300050
Gyártói típuskód
55.34.8.230.0050
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Névleges áram:
7 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
20.7 mm
Magasság:
37.2 mm
Mélység:
27.7 mm