Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 230VDC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés IP20 GT28645 - 601392205240

MásolásMásolás
FINDER - Relé 230VDC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés IP20 GT28645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823102085

Sonepar cikkszám

GT28645

Gyártói cikkszám

601392205240

Gyártói típuskód

60.13.9.220.5240

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

54.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36.4 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VDC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés