FINDER - Relé 24VAC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 005994 - 601380240040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823047737
Sonepar cikkszám
005994
Gyártói cikkszám
601380240040
Gyártói típuskód
60.13.8.024.0040
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
54.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
36.4 mm
Védettség:
IP20