Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 24VAC 4morze 5A teszt+állapotjelző arany érint IP20 GT05452 - 553480245040

MásolásMásolás
FINDER - Relé 24VAC 4morze 5A teszt+állapotjelző arany érint IP20 GT05452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 7 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823083063

Sonepar cikkszám

GT05452

Gyártói cikkszám

553480245040

Gyártói típuskód

55.34.8.024.5040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

7 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

20.7 mm

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Magasság:

37.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

27.7 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VAC 4morze 5A teszt+állapotjelző arany érint