FINDER - Relé 24VAC 4morze 7A tesztgomb+mech. áll. indikátor IP20 006564 - 553480240040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 7 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823079424
Sonepar cikkszám
006564
Gyártói cikkszám
553480240040
Gyártói típuskód
55.34.8.024.0040
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
7 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
20.7 mm
Magasság:
37.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
27.7 mm
Védettség:
IP20