FINDER - Relé 24VDC 1érintk 30A FASTON 1záró IP20 G48871 - 653190240300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823070766
Sonepar cikkszám
G48871
Gyártói cikkszám
653190240300
Gyártói típuskód
65.31.9.024.0300
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
30 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
32.2 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
52.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Mélység:
36.5 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
duroplaszt