Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé 24VDC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 GT93571 - 601390245070

MásolásMásolás
FINDER - Relé 24VDC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor IP20 GT93571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823051208

Sonepar cikkszám

GT93571

Gyártói cikkszám

601390245070

Gyártói típuskód

60.13.9.024.5070

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

54.2 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36.4 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 3morze 10A tesztgomb+állapot indikátor