FINDER - Relé bistabil moduláris 12VAC/DC 8A IP20 GT93512 - 40526012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93512
Gyártói cikkszám
40526012
Gyártói típuskód
40.52.6.012.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
remanencia/megmaradás
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
12.4 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
29 mm